{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Titan | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 7 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203632 20 | |
EAN/GTIN | 4045197991621 |