{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Titan | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,1 mm | |
Syöttö fz särmäykseen titaanissa > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203632 20 | |
EAN / GTIN | 4045197991621 |