Opis:
Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje premer (DC) 3/8″, Decimal enakovredno 0,375 ″, globina reza maksimum (APMX) 1-1/2″, flavta štetje (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 4″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
- Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
- Širina kotnega posnetja (CHW): 0,012″
- Premer rezanja (DC): 3/8″
- Decimalni ekvivalent: 0,375″
- Največja globina reza (APMX): 1-1/2″
- Število flavte (NOF): 7
- Kot vijačnice (FHA): 37 stopinj
- Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,0039 ″/zob
- Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,0012 ″/zob
- Skupna dolžina (OAL): 4″
- Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
- Vrsta vpenjala: Krog