{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 88 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 7,6 mm | |
Kot rampe αmaks | 6,81 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,56 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 4 (15IP) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 211755 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406681883 |