{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 26 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225200 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648061 | |
Številka proizvajalca | THN05003 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 16/2mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
223,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Izvedba držala | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |