GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC 16/2 mm

Št. art.: 215565 16/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 50 mm
Celotna dolžina Lcelotna 140 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 29 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,2 mm
Kot rampe αmaks 1,64 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 10,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1335..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219825 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215565 16/2
EAN/GTIN 4045197708045

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Nova generacijavisokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Opomba:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico