{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 75 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 79 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,1 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 357,26 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TD..1505.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226488 40/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313369 | |
Številka proizvajalca | 3106797 |