{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 36 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,8 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206354 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197778758 |