Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 10/2,0 mm

Št. art.: 206333 10/2,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 5
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 11 mm
Radij rezila R1 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 32 mm
minimalni ⌀ sprostitve držala D5 9,2 mm
maksimalni ⌀ sprostitve držala D6 9,9 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,035 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 0,04 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206333 10/2,0
EAN/GTIN 4062406276379

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
85
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko. Za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja v različnih materialih.
Dvojno brušene stranske proste ploskve.
Toleranca: Radij rezila R1
Velikost radija 0,1–1 mm: R1 = ±0,003 mm.
Velikost radija > 1,0 mm: R1 = ±0,005 mm.

Uporaba:

Specialno za visoke hitrosti obdelave pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno rezkanje. Odlični rezultati pri suhem rezkanju.

Opomba:

Naslednik za art. 206280.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico