Opis:
S poglobljenim centrirnim ušesom - omogoča pravilno nastavitev izvijača
Za uporabo izvijačev (št. 8551 in 8551 S) na težko dostopnih mestih
Z možnostjo preklapljanja, desno in levo vrtenje
Premikajoča se križna ročica
Z dvoročnim vpenjalom za držanje kvadratnih stebel
V celoti jeklena konstrukcija, kromirana.
Lastnosti:
- primerno za: Za uporabo vijačnih izvlečnih strojev (št. 8551 in 8551 S) M5-M12
- Skupna širina [mm]: 99 mm
- Skupna višina [mm]: 99 mm
- Skupna dolžina [mm]: 110 mm
- Material: jeklo
- Površina: kromiran
- Razpon vpenjanja (min.) [mm]: 8 mm
- Območje vpenjanja (max.) [mm]: 4,6 mm
- 1000 V izoliran: brez
- za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez