{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 370 mm | |
Debelina | 3,6 mm | |
Rezalni material | HM | |
⌀ izvrtine | 50 mm | |
Število zob Z | 120 | |
Delitev t | 9,7 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 15 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 80 mm | |
za žage blagovne znamke | Kaltenbach | |
Opremljenost | HM | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179600 370X50F | |
EAN/GTIN | 4045197096050 |