{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 250 mm | |
Debelina | 3,2 mm | |
Rezalni material | HM | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 60 | |
Delitev t | 13,1 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2;4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8;12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele; Trennjäger; Ulmia | |
Opremljenost | HM | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179600 250X40M | |
EAN/GTIN | 4045197095954 |