{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Thread size | M76×0.75 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Thread type | MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Tool material | HSS | |
Standard | DIN 2184 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Thread pitch | 0,75 mm | |
Overall length L | 160 mm | |
Shank ⌀ Ds | 50 mm | |
Shank square □ | 39 mm | |
Tapping hole ⌀ | 75,25 mm | |
Thread ⌀ | 76 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Number of clamping slots | 8 | |
Barvni prstan | brez | |
Number of cutting edges Z | 8 | |
Thread depth | 114 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130021 M76X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406028503 |