{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130021 M76X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406028503 |