Aluminijasti strojni navojni sveder GARANT Master Tap DLC

Št. art.: 133260
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
185 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Standard: DIN 5156
  • Kakovost: ISO 228
  • Oblika prisekanega dela: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi navojni svedri, posebej razviti za aluminij in neželezne zlitine.
  • Rezalni material HSS-E-PM za visoko trdnost rezalnih robov
  • Izjemno gladek premaz DLC za odpornost proti obrabi in preprečevanje hladnih zvarov

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico