GARANT Master Tap Alu machinetap DLC

Artikelnummer: 133260
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
142 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Tolerantieklasse: ISO 228
  • Aansnijdingsvorm: B

Omschrijving

Uitvoering:

High-Performance tap, speciaal ontwikkeld voor aluminium- en NE-legeringen.
  • HSS-E-PM materiaal voor hoge snijkantstabiliteit
  • Ultragladde DLC-coating voor slijtvastheid en het voorkomen van materiaaloplassingen

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Uit dezelfde serie Bekijk alles
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
    G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen