Machos de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu DLC

Número de artículo: 133260
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
185 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Clase de tolerancia: ISO 228
  • Forma del corte previo: B

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para aluminio y aleaciones no ferrosas.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte
  • Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y para evitar los filos de aportación

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

De la misma serie "Master Tap" Ver todos
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
    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra