{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 14 | |
Prevleka | nitrirani | |
Vrsta navoja | TR | |
Kot profila | 30 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Kakovost | DIN 103 7H | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 165 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 15,37 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133490 TR14X4 | |
EAN/GTIN | 4045197533050 |