{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 14 | |
Strat de acoperire | nitrurat | |
Tip de filet | TR | |
Unghi al flancurilor | 30 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Clasa de toleranţă | DIN 103 7H | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 4 mm | |
Lungimea totală L | 165 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,25 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 15,37 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133490 TR14X4 | |
EAN / GTIN | 4045197533050 |