{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132450 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197071644 |