{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M4 | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,7 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3,4 mm | |
Alkureiän ⌀ | 3,3 mm | |
Kierteen ⌀ | 4 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | pinkki | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132450 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197071644 |