VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 2,5×D TiAlN

Št. art.: 139641
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
185 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Notranje dovajanje hladilnega sredstva ≥ M4.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 136941 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 136941 + 129100 HE.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master TM"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Thread competence"
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico