{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 2,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 13,95 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
⌀ vratu D1 | 24 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja Lc | 35,6 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139655 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197082091 |