MTECI 03024C10 0.5ISO IC902 Stebelni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 3339416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3339416
EAN/GTIN 7291075332049
Številka proizvajalca 3339416
L-število L24210 485

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - Solid, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezanja (DC) 2,37 mm, skupna dolžina (OAL) 39 mm, navojni navoj (TP) 0,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Premer reza (DC) 2,37 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 39 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 10,6 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse