Jedrni vrtalniki HM Ultra z adapterjem QuickIN

Št. art.: 63127782010
135,41 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov je takoj dobavljivih
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje
Številka izdelka 63127782010
EAN/GTIN 4014586353456
Številka proizvajalca 63127782010
L-Number L00010 1862

Opis

Opis:

HM Ultra jedrni vrtalnik z držalom QuickIN; Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina reza 75 mm.

Lastnosti:

Globina reza 75 mm; Ø vrtalnika 55 mm