HM Ultra 35 jedrni vrtalnik s 3/4-palčnim držalom Weldon
Št. art.:
63127749010
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi.
InfoPodrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
Vrsta izdelka | Sveder za vrtanje z jedrom | |
Številka izdelka | 63127749010 | |
EAN/GTIN | 4014586346984 | |
Številka proizvajalca | 63127749010 | |
L-Number | L00010 2212 |
Opis
Opis:
HM Ultra 35 jedrni vrtalnik s 3/4-palčnim držalom Weldon; Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina reza 35 mm.
Lastnosti:
Globina reza 35 mm; Ø vrtalnika 47 mm