{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vijake | M14 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 8377 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h9 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Kot grezila | 180 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D1 1. stopnje 180° h9 | 15,5 mm | |
⌀ D2 2. stopnje 180° h8 | 24 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje 180° | 31 mm | |
Dolžina utorov Lc | 160 mm | |
Celotna dolžina L | 281 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 117320 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197036391 |