{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För skruvar | M14 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 8377 | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Försänkningsstegvinkel | 180 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. h9 | 15,5 mm | |
⌀ D2 2. h8 | 24 mm | |
Steghöjd L1 1. 180° | 31 mm | |
Spännspårlängd Lc | 160 mm | |
totallängd L | 281 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 117320 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197036391 |