{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72 mm | |
Dolžina utorov Lc | 78 mm | |
Celotna dolžina L | 119 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116065 4 | |
EAN/GTIN | 4045197270573 | |
Številka proizvajalca | 116065 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
662 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.993 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
388 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | brez | brez |
Celotna dolžina L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm |