Opis:
Trdna karbidna vrtalniki, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,236 ″, hladilne lastnosti (CSP) hladilne tekočine skozi, smer rezanja (ROKA) desno roko, velikost svedra / premer rezanja (DC) 0,219″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - Inch 0,219 ″, štetje flavte (NOF) 2, dolžina čipa flavta (LCF) 12.21″, skupna dolžina (OAL) 14.173″, točkovni kot (SIG) 135 stopinj, uporabna dolžina (LU) 11.89″
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
- Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,236″
- Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
- Decimalni ekvivalent: 0,219″
- Velikost svedra/premer rezanja (DC): 0,219″
- Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0,219″
- Število flavte (NOF): 2
- Dolžina Chip flavta (LCF): 12.21″
- Število zob: 2
- Skupna dolžina (OAL): 14.173″
- Točkovni kot (SIG): 135 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
- Dolžina vpenjala (LS): 1,772″
- Vrsta vpenjala: Krog
- Uporabna dolžina (LU): 11.89″