Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 11 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 11 mm, število strug (NOF) 3, dolžina strug (LCF) 71 mm, območje L/D 5xD, območje L/D 5xD, skupna dolžina (OAL) 118 mm, uporabna dolžina (LU) 56 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 11 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 11 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 71 mm
- Razpon L/D 5 x D
- Število zob 3
- Skupna dolžina (OAL) 118 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 56 mm