{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 7 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 7 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICP 070-2M IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICP-2M | |
Oznaka proizvajalca | ICP 070-2M IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231742 7 | |
EAN/GTIN | 7291075288865 | |
Številka proizvajalca | 5566682 |