Povrtalo HSS N 28,7 mm

Št. art.: 116620 28,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: N
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 28,7 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 343
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 120 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 3
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 132 mm
Dolžina utorov Lc 175 mm
Celotna dolžina L 296 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Velikost morsekonusa MK 3
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,27 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116620 28,7
EAN/GTIN 4062406097356

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro. Čvrst spiralni sveder z izboljšanim vodenjem v izvrtini.

Prednosti:

Posebej primerno za povrtanje neokroglih izvrtin. Možnost poravnave zamaknjenih izvrtin.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Prosimo, upoštevajte:
vedno uporabite najmanj podani ⌀ osnovne izvrtine (glejte tabelo).
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico