{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 28,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 120 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 132 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 175 mm | |
Ukupna duljina L | 296 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 20 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,27 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116620 28,7 | |
EAN / GTIN | 4062406097356 |