{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Toleranca držala | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Kot konice | 155 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Globina navrtanja | 0,48 mm - 0,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Serija | Master Steel | |
Vrsta izdelka | Sveder za navrtanje |
Številka izdelka | 121130 8 | |
EAN/GTIN | 4045197887504 |