{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
Nazivni ⌀ D | 24 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti izvrtini | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Polstandardno | da | |
Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
Dolžina rezil l1 | 14 mm | |
Dolžina glave l | 26 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Zev ključa | 13 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,5 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239735 24 | |
EAN/GTIN | 4045197707666 |