{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ABS®, ⌀ držala Ds | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Držalo | ABS | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina A | 60 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 31 mm | |
Zunanji ⌀ d1 | 100 mm | |
Vrsta izdelka | ABS-trn |
Številka izdelka | 239022 32 | |
EAN/GTIN | 4047109039919 | |
Številka proizvajalca | A06 50130 |