Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje desna

Št. art.: 278045
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
40 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).
Za zarezovalne ploščice art. 278029278036.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.
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
    ⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico