• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování pravý

Artiklové číslo: 278045
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
40 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).
Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.
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
    Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku