Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal derecha

Número de artículo: 278045
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
40 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).
Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.
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
    Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra