Mono držalo za zarezovanje, zakrivljeno za plano zarezovanje desni

Št. art.: 278051
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
25 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).
Za zarezovalne ploščice art. 278029278036.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.