Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams 35/50 mm

Prekės Nr.: 278051 35/50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininiai
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos plotis w 3; 4 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 14 mm
Koto plotis p 16×16 mm
Varžtas 279816 3
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 278051 35/50
EAN / GTIN 4062406840143

Aprašymas

Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).
Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
D2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės