{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DOVEIQGRIP | |
Velikost držala | 25 mm | |
Širina zareze w | 10 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
OAL | 170 mm | |
del. miza z nas. viš. | 9,2 mm | |
Prevesna dolžina | 20 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | THDL 2525-10T20-IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 274141 25/10 | |
EAN/GTIN | 7291075316742 | |
Številka proizvajalca | 2801988 |