HELIGRIP HELI vpenjalno držalo 20/5 mm

Št. art.: 273766 20/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Velikost držala 20 mm
Širina zareze w 5 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina glave L1 42 mm
Celotna dolžina L 140 mm
CWX 5 mm
CUTDIA 50 mm
WF 17,9 mm
del. miza z nas. viš. 4,2 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HELIR 2020-5T25
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273766 20/5
EAN/GTIN 7291075031720
Številka proizvajalca 2500518

Opis

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse
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
    Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico