HELIGRIP HELI vpenjalno držalo 20/4 mm

Št. art.: 273766 20/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Velikost držala 20 mm
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina glave L1 42 mm
Celotna dolžina L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 18,4 mm
del. miza z nas. viš. 3,2 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HELIR 2020-4T25
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273766 20/4
EAN/GTIN 7291075031683
Številka proizvajalca 2500514

Opis

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse
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
    Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico