{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Eco | |
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Podložna ploščica 1,5° | 279819 1 | |
Vijak za podložno ploščico | 279824 1 | |
Spona, vijak, O-obroč | 279835 3 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 272004 25/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122685 |