{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | leve | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 269023 3 | |
Podložna ploščica 1,5° | 279819 2 | |
Vijak za podložno ploščico | 279824 1 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 271998 20/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734763 |