{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Zvrst | NL920 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | 2N | |
Globina reza ap | 1 mm - 35 mm | |
Podajanje f | 15 mm/v - 45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 40 m/min - 230 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 80 m/min - 160 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252090 NL920 | |
EAN/GTIN | 2050001938831 | |
Številka proizvajalca | 5654293 |