{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Zvrst | NL250 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | 2N | |
Globina reza ap | 8 mm - 35 mm | |
Podajanje f | 15 mm/v - 45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 240 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 110 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252090 NL250 |