Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCMT 060204/50

Št. art.: GG2647 060204/50
Nastavi ceno 50 kos (2,65 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 2 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 135 mm/min
Vsebina 260210 HBT130
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2647 060204/50
EAN/GTIN 4067263096245

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico